Motion
2023X-XXL (11)

HEXARMOR
2023X-XXL (11)

2023X Rig Lizard Artic, taille TTG
N° D’ARTICLE MI11198918
N° MFR2023X-XXL (11)
Prix41.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2023X-XXL (11)

2023X Rig Lizard Artic, taille TTG
N° D’ARTICLE MI11198918
N° MFR2023X-XXL (11)
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
Prix41.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    11.5
  • Taille
    XXL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 1
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    5
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Hi Vis/Rouge
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    SlipFit avec Velcro
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4244XP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.9500
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Doublure imperméable H2X , doublure Thinsulate C40
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Doublure imperméable H2X , doublure Thinsulate C40
  • Matériau de la doublure
    Doublure imperméable H2X , doublure Thinsulate C40
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2023X-XXL (11)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    810001794194
  • Matériel
    TPX, TPR, cuir de peau de chèvre, Thinsulate
  • Gamme de produits
    Rig Lizard
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001790981

Aperçu

Description du fabricant
2023X-XXL/11 2023X LÉZARD DE PLATE-FORME ARTIQUE, SIZ
  • La doublure imperméable H2X® et les doublures intérieures C40 ThinsulateMC s'assurent que les mains restent au chaud et au sec pendant le travail L'exosquelette IR-X® Impact ExoskeletonMC avec une conception à haute flexibilité offre une protection contre les chocs ANSI/ISEA de niveau 1 sur les jointures et les doigts La paume durable TP-X® avec un plastron renforcé pour le pouce TP-X® offre une adhérence et une durabilité supérieures sur les surfaces mouillées/sèches Le poignet SlipFit® avec fermeture Velcro® offre un ajustement sûr qui ne tombera pas des fourchettes en cuir de chèvre pour une durabilité et une dextérité supplémentaires Le jeu de couleurs Hi-vis pour une meilleure sensibilisation visuelle Lavable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté