Motion
2090X-M (8)

HEXARMOR
2090X-M (8)

Gants de sécurité HexArmor - taille M ou 8, niveau de coupe ANSI A4, gants de sécurité
N° D’ARTICLE MI11199129
N° MFR2090X-M (8)
Prix31.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2090X-M (8)

Gants de sécurité HexArmor - taille M ou 8, niveau de coupe ANSI A4, gants de sécurité
N° D’ARTICLE MI11199129
N° MFR2090X-M (8)
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
Prix31.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    10.5
  • Taille
    M

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 1
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Hi Vis, gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X44EP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.6500
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    PEHP, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure
    PEHP, mélange de fibre de verre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2090X-M (8)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013024931
  • Matériel
    PEHP, fibre de verre, nitrile
  • Gamme de produits
    Rig Lizard
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013026560

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT LÉZARD RIGIDE 2090X-M/8 AVEC NITE SABLONNEUSE
  • Knit: 13-gauge HPPE and glass blend shell provides 360° of ANSI/ISEA cut level A4 protection Coating: Flexible sandy nitrile palm coating provides superior grip and abrasion resistance Back-of-hand IR-X® Impact Exoskeleton™ with high-flex design keeps hands safe from smash and impact hazards; providing workers with ANSI/ISEA 138 Level 1 impact protection Reinforced thumb crotch patch for increased durability Knit wrist helps prevent dirt and debris from entering the glove Launderable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté