Spécifications
Dimensions
- Longueur10.5
- TailleXXXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Cote d’impact Ansi IseaNiveau 1
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurGris/Bleu vison
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X44FP
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéePeau sèche ou mouillée
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.6500
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Matériau de la doublurePEHP, mélange de fibre de verre
- Matériau de la doublure/du revêtementPEHP, mélange de fibre de verre
- Matériau de la doublurePEHP, mélange de fibre de verre
- Numéro de catalogue du fabricant2092-XXXL (12)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013028298
- MatérielPEHP, mélange de fibre de verre, nitrile
- Gamme de produitsRig Lizard
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001798239
Aperçu
- Tricot : Le PEHP de calibre 13 et la coque en mélange de verre offrent 360° niveaux de protection ANSI/ISEA contre les coupures A4 Revêtement : Le revêtement flexible en nitrile sablé de la paume offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Exosquelette d’impact IR-X® avec conception à haute flexibilité pour protéger les mains des risques d’écrasement et d’impact; offrant aux travailleurs la protection contre les chocs de niveau 1 ANSI/ISEA 138 Pièce renforcée à l’entrejambe du pouce pour une durabilité accrue Paume rembourrée pour une réduction des vibrations et un confort accrus Poignets élastiques avec fermeture Velcro® pour un ajustement sûr et confortable Lavable