Motion
4021X-L (9)

HEXARMOR
4021X-L (9)

4021X GGT5 Taille de boue 9
N° D’ARTICLE MI11199244
N° MFR4021X-L (9)
Prix93.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4021X-L (9)

4021X GGT5 Taille de boue 9
N° D’ARTICLE MI11199244
N° MFR4021X-L (9)
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
Prix93.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    12
  • Taille
    L

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A8
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Orange, haute visibilité, noir
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Coupe jupon
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X44FP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4021X-L (9)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    815733013063
  • Matériel
    Supertissu, TPR
  • Gamme de produits
    GGT5
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013028281

Aperçu

Description du fabricant
4021X-L/9 4021X GGT5 BUE TAILLE 9
  • La paume en matériau de marque SuperFabric®* offre une résistance aux coupures de niveau ISEA A8 pour certaines des plus hautes résistances aux coupures de l’industrie. L’Exoskeleton entièrement résistant aux chocs avec protections contre les chocs IR-X® haute performance offre aux travailleurs une protection contre les chocs ANSI/ISEA 138 Niveau 2 La poignée à boue HexArmor Grip® offre une prise fiable dans les situations sèches ou huileuses légères Les coutures intérieures et extérieures mettent en œuvre un filet à noyau à double couture, plus de durabilité et de longévité L’entrejambe renforcé de l’index et du pouce pour une durabilité accrue Le poignet respirant Airprene s’ajuste en toute sécurité et améliore le confort La palette de couleurs haute visibilité augmente la sensibilisation visuelle Lavable