Motion
01C150MEX
Les cartouches de type EX sont compatibles avec les roulements à rouleaux cylindriques divisés SKF Cooper (type EX) sans positionnement. Ils fournissent un siège pivotant entre le roulement et le boîtier extérieur (qui peut être de type bloc de culbuteur, à bride ou autre) pour permettre un désalignement statique entre l'arbre et le boîtier extérieur. Les cartouches abritent également des joints. Le siège pivotant permet de maintenir ces joints avec une concentricité précise à l’arbre pour une étanchéité fiable.
N° D’ARTICLE MI11203480
N° MFR01C150MEX
Prix2,991.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Les cartouches de type EX sont compatibles avec les roulements à rouleaux cylindriques divisés SKF Cooper (type EX) sans positionnement. Ils fournissent un siège pivotant entre le roulement et le boîtier extérieur (qui peut être de type bloc de culbuteur, à bride ou autre) pour permettre un désalignement statique entre l'arbre et le boîtier extérieur. Les cartouches abritent également des joints. Le siège pivotant permet de maintenir ces joints avec une concentricité précise à l’arbre pour une étanchéité fiable.
N° D’ARTICLE MI11203480
N° MFR01C150MEX
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
Prix2,991.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    53.48 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
01C150MEX PALIER