Motion
N2.40x023.3  N37500

FREUDENBERG NOK
N2.40x023.3 N37500

2.40 CS X 23.3 ID N37500 JOINTS TORIQUES
N° D’ARTICLE MI11204541
N° MFRN2.40x023.3 N37500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
N2.40x023.3 N37500

2.40 CS X 23.3 ID N37500 JOINTS TORIQUES
N° D’ARTICLE MI11204541
N° MFRN2.40x023.3 N37500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    23.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28.1 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    2.4 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.28 mm
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
49054966 2.40 CS X 23.3 ID N37500
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.