Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central0.3750 po | 9.52 mm
- Diamètre total4 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Largeur totale0.125 po
- Poids0.208 lb
- Diamètre de la roue4.0000 po
- Épaisseur de la roue1/8 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique de forme précise
- ApplicationRetrait des soudures | Détartrage | Meulage | Ébavurage intensif | Gouges biseautées et dorsales | Meulage à angle droit | Coupe de tubes | Coupe | Ébavurage | Bords d’ébavurage
- Type de pièce jointeTrou central
- Type de cautionnementRésine
- CouleurNoir
- Caractéristiques et avantages• Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne convient pas à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- La meule à résine renforcée rigide polyvalente peut être utilisée à la fois comme meule et meule tronçonneuse - Propulsée par un grain en forme de précision 3M pour une coupe rapide et une longue durée de vie abrasive - Les abrasifs de la série Advanced 3M offrent une excellente combinaison de performance et de valeur - Conçu pour couper et meuler sur l’acier doux et l’acier inoxydable - Coupe et meule avec moins de pression que les meules traditionnelles, ce qui aide à réduire la fatigue de l’opérateur
- Numéro de grain36
- Compatibilité des machinesMeuleuses à angle droit
- Numéro CUP du fabricant00638060064597
- MatérielCéramique de forme précise
- Rpm max.15300 tr/min
- Type de minérauxCéramique de forme précise
- Quantité du colis20
- Types de produitsMeule à découper et meuler
- CUP_NON038060064597
- Type de roueT1
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne convient pas à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- La meule à résine renforcée rigide polyvalente peut être utilisée à la fois comme meule et meule tronçonneuse - Propulsée par un grain en forme de précision 3M pour une coupe rapide et une longue durée de vie abrasive - Les abrasifs de la série Advanced 3M offrent une excellente combinaison de performance et de valeur - Conçu pour couper et meuler sur l’acier doux et l’acier inoxydable - Coupe et meule avec moins de pression que les meules traditionnelles, ce qui aide à réduire la fatigue de l’opérateur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.