Motion
25X42X7  HMSA10 V

CR SEALS (SKF)
25X42X7 HMSA10 V

Tige de 25 mm de diamètre, diamètre extérieur de 42 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI11280895
N° MFR25X42X7 HMSA10 V
Prix25.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
25X42X7 HMSA10 V

Tige de 25 mm de diamètre, diamètre extérieur de 42 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI11280895
N° MFR25X42X7 HMSA10 V
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
Prix25.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Poids
    0.025 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINTS D'ARBRE RADIAL 25X42X7 HMSA10 V - RU