Motion
52X68X8  HMSA10 V

CR SEALS (SKF)
52X68X8 HMSA10 V

Tige de 52 mm de diamètre, diamètre extérieur de 68 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI11281504
N° MFR52X68X8 HMSA10 V
Prix30.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
52X68X8 HMSA10 V

Tige de 52 mm de diamètre, diamètre extérieur de 68 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI11281504
N° MFR52X68X8 HMSA10 V
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
Prix30.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Diamètre de l’arbre
    52 mm
  • Poids
    0.055 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINTS D'ARBRE RADIAL 52X68X8 HMSA10 V - RU