Motion
115X140X12  HMSA10 V

CR SEALS (SKF)
115X140X12 HMSA10 V

Tige de 115 mm de diamètre, diamètre extérieur de 140 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI11282439
N° MFR115X140X12 HMSA10 V
Prix77.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
115X140X12 HMSA10 V

Tige de 115 mm de diamètre, diamètre extérieur de 140 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI11282439
N° MFR115X140X12 HMSA10 V

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix77.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Diamètre de l’arbre
    115 mm
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINTS D'ARBRE RADIAL 115X140X12 HMSA10 V -