Motion
22315 EKJA/VA405

SKF
22315 EKJA/VA405

Roulement à rouleaux sphériques – DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI11298275
N° MFR22315 EKJA/VA405
Prix1,607.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22315 EKJA/VA405

Roulement à rouleaux sphériques – DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI11298275
N° MFR22315 EKJA/VA405
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
Prix1,607.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Poids
    11.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Feuille de métal durcie en surface
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Vitesse maximale
    4300 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    223

Aperçu

Description du fabricant
22315 EKJA/VA405 BRG