Motion
W 628/8-2RS1

SKF
W 628/8-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI11299455
N° MFRW 628/8-2RS1
Prix136.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
W 628/8-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI11299455
N° MFRW 628/8-2RS1
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
Prix136.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    5 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description longue
    Le W 628/8-2RS1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 8 mm avec un diamètre extérieur de 16 mm et une largeur de 5 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W 628/8-2RS1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
W 628/8-2RS1 BRG