Motion
30214  J2/Q

SKF
30214 J2/Q

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de cône de 24 mm, largeur de coupelle de 21 mm
N° D’ARTICLE MI11299523
N° MFR30214 J2/Q
Prix189.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
30214 J2/Q

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de cône de 24 mm, largeur de coupelle de 21 mm
N° D’ARTICLE MI11299523
N° MFR30214 J2/Q

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix189.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    1.0313 po
  • Poids
    2.79 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    302
  • CUP_NON
    7316571763521

Aperçu

Description du fabricant
30214 J2/Q BRG
  • Les roulements à rouleaux coniques ont des chemins de roulement à bague coniques intérieurs et extérieurs entre lesquels les rouleaux coniques sont disposés
  • Les lignes de projection de toutes les surfaces coniques se rencontrent à un point commun sur l’axe de roulement
  • Leur conception rend les roulements à rouleaux coniques particulièrement adaptés à l’accommodement des charges combinées (radiales et axiales)