Motion
32205  BJ2/Q

SKF
32205 BJ2/Q

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de cône de 18 mm, largeur de coupelle de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11299536
N° MFR32205 BJ2/Q
Prix51.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32205 BJ2/Q

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de cône de 18 mm, largeur de coupelle de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11299536
N° MFR32205 BJ2/Q

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    19.25 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    322
  • CUP_NON
    7316577327604

Aperçu

Description du fabricant
32205 BJ2/Q BRG