Motion
EF 1.1/4 FM

SKF
FY 1.1/4 FM

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-1/4 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11299707
N° MFRFY 1.1/4 FM
Prix165.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FY 1.1/4 FM

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-1/4 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11299707
N° MFRFY 1.1/4 FM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix165.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    AF

Aperçu

Description du fabricant
AF 1.1/4 FM MONTÉ BRG