Motion
PHG 171-3M-9

SKF
PHG 171-3M-9

3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 171 mm, largeur de 9 mm, 57 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11299960
N° MFRPHG 171-3M-9
Prix1.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 171-3M-9

3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 171 mm, largeur de 9 mm, 57 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11299960
N° MFRPHG 171-3M-9
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
Prix1.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.0945 po
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Pas
    3 mm
  • Longueur du pas
    171 mm
  • Poids
    0.0088 lb, 0.004 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cordons en fibre de verre; Résistant à l’huile; Résistant à la chaleur; Résistant à l’ozone; Coussin en caoutchouc néoprène
  • Section de la ceinture
    3M
  • Type de courroie
    3M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    57
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 171-3M-9 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE