Motion
PHG 140-XL-031

SKF
PHG 140-XL-031

XL, 0.2000 in Pitch, 14.0000 in Pitch Length, 0.3125 in Width, 70 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI11300150
N° MFRPHG 140-XL-031
Prix2.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 140-XL-031

XL, 0.2000 in Pitch, 14.0000 in Pitch Length, 0.3125 in Width, 70 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI11300150
N° MFRPHG 140-XL-031
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
Prix2.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.0906 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    14.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’huile, à la chaleur et à l’ozone, cordons de résistance à la traction en fibre de verre
  • Section de la ceinture
    XL
  • Type de courroie
    XL
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    70
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 140-XL-031 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE