Motion
PHG 152-XL-037

SKF
PHG 152-XL-037

TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 386.0800 mm, largeur de 9.4000 mm, 76 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11300332
N° MFRPHG 152-XL-037
Prix2.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 152-XL-037

TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 386.0800 mm, largeur de 9.4000 mm, 76 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11300332
N° MFRPHG 152-XL-037

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.0906 po
  • Global Largeur  
    9.4000 mm
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    386.0800 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Huile ; Résistant à la chaleur et à l’ozone ; Consommation d’énergie réduite ; Cordons de traction en fibre de verre à faible élasticité
  • Section de la ceinture
    XL
  • Type de courroie
    XL
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    76
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 152-XL-037 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE