Motion
PHG 360-3M-9

SKF
PHG 360-3M-9

3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 360 mm, largeur de 9 mm, 120 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11300448
N° MFRPHG 360-3M-9
Prix3.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 360-3M-9

3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 360 mm, largeur de 9 mm, 120 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11300448
N° MFRPHG 360-3M-9
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
Prix3.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.0945 po
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Pas
    3 mm
  • Longueur du pas
    360 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Huile ; Résistant à la chaleur et à l’ozone ; Convient aux climats tropicaux ; Cordons en fibre de verre à faible élasticité ; Coussin en caoutchouc néoprène
  • Section de la ceinture
    3M
  • Type de courroie
    3M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    120
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 360-3M-9 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE