Motion
PHG 214-XL-037

SKF
PHG 214-XL-037

TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 543.5600 mm, largeur de 9.4000 mm, 107 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11300547
N° MFRPHG 214-XL-037
Prix3.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 214-XL-037

TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 543.5600 mm, largeur de 9.4000 mm, 107 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11300547
N° MFRPHG 214-XL-037
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
Prix3.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.0906 po
  • Global Largeur  
    9.4000 mm
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    543.5600 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cordons de traction en fibre de verre; résistants à l’huile; résistants à la chaleur; coussin en caoutchouc néoprène
  • Section de la ceinture
    XL
  • Type de courroie
    XL
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    107
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 214-XL-037 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE