Motion
PHS 06B-1BH12

SKF
PHS 06B-1BH12

Pignon de chaîne à rouleaux - 06B / 3/8 po, moyeu B, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11300893
N° MFRPHS 06B-1BH12
Prix5.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 06B-1BH12

Pignon de chaîne à rouleaux - 06B / 3/8 po, moyeu B, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11300893
N° MFRPHS 06B-1BH12
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
Prix5.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    0.9843 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.3937 po
  • Largeur totale
    0.9843 po
  • Diamètre du pas
    1.4488 po
  • Poids
    0.25 lb, 0.11 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    12
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 06B-1BH12