Motion
PHG 486-3M-15

SKF
PHG 486-3M-15

3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 486 mm, largeur de 15 mm, 162 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11301669
N° MFRPHG 486-3M-15
Price$7.20/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 486-3M-15

3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 486 mm, largeur de 15 mm, 162 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11301669
N° MFRPHG 486-3M-15
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
Price$7.20/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.0945 po
  • Overall Width  
    15 mm
  • Pas
    3 mm
  • Longueur du pas
    486 mm

Details

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’huile et à la chaleur; profil de dent curvilineaire; réduction du bruit; convient aux climats tropicaux
  • Section de la ceinture
    3M
  • Type de courroie
    3M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Number Of Teeth  
    162
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 486-3M-15 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs