Motion
PHG T5-725-8

SKF
PHG T5-725-8

T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 725 mm, largeur de 8 mm, 145 dents, matériau en caoutchouc polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11302357
N° MFRPHG T5-725-8
Prix8.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG T5-725-8

T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 725 mm, largeur de 8 mm, 145 dents, matériau en caoutchouc polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11302357
N° MFRPHG T5-725-8
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
Prix8.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    8 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    725 mm

Détails

  • Type de courroie
    T5
  • Matériel
    Caoutchouc polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    145

Aperçu

Description du fabricant
PHG T5-725-8 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good