Motion
PHG 470-5M-15

SKF
PHG 470-5M-15

5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 470 mm, largeur de 15 mm, 94 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11302624
N° MFRPHG 470-5M-15
Prix9.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 470-5M-15

5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 470 mm, largeur de 15 mm, 94 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11302624
N° MFRPHG 470-5M-15
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
Prix9.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.1417 po
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    470 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’huile; Résistant à la chaleur; Résistant à l’ozone; Cordons en fibre de verre à faible élasticité
  • Section de la ceinture
    5M
  • Type de courroie
    5M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    94
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 470-5M-15 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE