Motion
PHS 12B-1BH8

SKF
PHS 12B-1BH8

Pignon de chaîne à rouleaux - 12B / 3/4 po, moyeu B, 8 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11302779
N° MFRPHS 12B-1BH8
Prix11.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 12B-1BH8

Pignon de chaîne à rouleaux - 12B / 3/4 po, moyeu B, 8 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11302779
N° MFRPHS 12B-1BH8
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
Prix11.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    1.2205 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.6299 po
  • Largeur totale
    1.1811 po
  • Diamètre du pas
    1.9598 po
  • Poids
    0.43 lb, 0.19 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    8
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 12B-1BH8