Motion
PHG 300-L-075

SKF
PHG 300-L-075

L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 762 mm, 0.7500 po de largeur, 80 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11303515
N° MFRPHG 300-L-075
Prix11.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 300-L-075

L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 762 mm, 0.7500 po de largeur, 80 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11303515
N° MFRPHG 300-L-075
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
Prix11.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.1417 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Longueur du pas
    762 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’huile, à la chaleur et à l’ozone, réduction de la consommation d’énergie
  • Section de la ceinture
    L
  • Type de courroie
    L
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    80
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 300-L-075 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE