Motion
PHG 375-L-075

SKF
PHG 375-L-075

L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 37.5000 po, largeur de 0.7500 po, 100 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11303835
N° MFRPHG 375-L-075
Prix12.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 375-L-075

L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 37.5000 po, largeur de 0.7500 po, 100 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11303835
N° MFRPHG 375-L-075

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.1417 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Longueur du pas
    37.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cordons de traction en fibre de verre à faible élasticité;Coussin en caoutchouc néoprène résistant à l’huile et à la chaleur;Résistance élevée au cisaillement;Résistant à l’ozone;Convient aux climats tropicaux
  • Section de la ceinture
    L
  • Type de courroie
    L
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    100
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 375-L-075 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE