Motion
PHG 285-H-100

SKF
PHG 285-H-100

H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 28.5000 po, largeur de 1.0000 po, 57 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11304459
N° MFRPHG 285-H-100
Prix14.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 285-H-100

H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 28.5000 po, largeur de 1.0000 po, 57 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11304459
N° MFRPHG 285-H-100
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
Prix14.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.1693 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur du pas
    28.5000 po
  • Poids
    0.71 lb, 0.322 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Huile ; résistant à la chaleur et à l’ozone ; Cordons de traction en fibre de verre à faible élasticité ; Coussin en caoutchouc néoprène
  • Section de la ceinture
    H
  • Type de courroie
    H
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    57
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 285-H-100 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE