Motion
PHS 06B-1TBH21

SKF
PHS 06B-1TBH21

21 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11305349
N° MFRPHS 06B-1TBH21
Prix19.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 06B-1TBH21

21 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11305349
N° MFRPHS 06B-1TBH21
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
Prix19.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    1.8110 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8661 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur totale
    0.8661 po
  • Diamètre du pas
    2.5161 po
  • Poids
    0.44 lb, 0.2 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    21
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 06B-1TBH21