Motion
PHS 41-1B32

SKF
PHS 41-1B32

Pignon de chaîne à rouleaux - 41 / 1/2 po, moyeu B, 32 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11307329
N° MFRPHS 41-1B32
Prix28.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 41-1B32

Pignon de chaîne à rouleaux - 41 / 1/2 po, moyeu B, 32 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11307329
N° MFRPHS 41-1B32
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
Prix28.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.3799 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    2.78 lb, 1.26 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    32
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 41-1B32

You May Also Like