Motion
PHS 08B-1DSA22

SKF
PHS 08B-1DSA22

Pignon de chaîne à rouleaux - 08B / 1/2 po, moyeu A, 22 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11307552
N° MFRPHS 08B-1DSA22
Prix29.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 08B-1DSA22

Pignon de chaîne à rouleaux - 08B / 1/2 po, moyeu A, 22 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11307552
N° MFRPHS 08B-1DSA22

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.9134 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.8898 po
  • Largeur totale
    1.2598 po
  • Diamètre du pas
    3.5134 po
  • Poids
    2.91 lb, 1.32 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    22
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 08B-1DSA22
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon