Motion
PHS 50-1BH24

SKF
PHS 50-1BH24

Pignon de chaîne à rouleaux - 50 / 5/8 po, moyeu B, 24 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11308081
N° MFRPHS 50-1BH24
Prix33.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 50-1BH24

Pignon de chaîne à rouleaux - 50 / 5/8 po, moyeu B, 24 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11308081
N° MFRPHS 50-1BH24
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
Prix33.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.1201 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Poids
    3.3 lb, 1.5 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    24
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 50-1BH24