Motion
PHS 16B-1BH12

SKF
PHS 16B-1BH12

Pignon de chaîne à rouleaux - 16B / 1 po, moyeu B, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11308901
N° MFRPHS 16B-1BH12
Prix36.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 16B-1BH12

Pignon de chaîne à rouleaux - 16B / 1 po, moyeu B, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11308901
N° MFRPHS 16B-1BH12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.7165 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.7323 po
  • Largeur totale
    1.5748 po
  • Diamètre du pas
    3.8638 po
  • Poids
    3.35 lb, 1.52 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    12
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 16B-1BH12