Motion
PHG DB-T10-1250-12

SKF
PHG DB-T10-1250-12

T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1250 mm, largeur de 12 mm, 125 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11308929
N° MFRPHG DB-T10-1250-12
Prix30.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG DB-T10-1250-12

T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1250 mm, largeur de 12 mm, 125 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11308929
N° MFRPHG DB-T10-1250-12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    7 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    1250 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Double face; Section DB-T asymétrique; Cordons d’acier à haute résistance; Coussin en caoutchouc polyuréthane résistant à l’usure; Résistance à l’huile et aux produits chimiques
  • Section de la ceinture
    DB-T10
  • Type de courroie
    T10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    125
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques, résistant à l’huile

Aperçu

Description du fabricant
PHG DB-T10-1250-12 CEINTURÉE ET CONDUITE DE COURROIE