Motion
PHS 10B-2BH18

SKF
PHS 10B-2BH18

Pignon de chaîne à rouleaux - 10B / 5/8 po, moyeu B, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11309300
N° MFRPHS 10B-2BH18
Prix39.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 10B-2BH18

Pignon de chaîne à rouleaux - 10B / 5/8 po, moyeu B, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11309300
N° MFRPHS 10B-2BH18
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
Prix39.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.9134 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.8898 po
  • Largeur totale
    1.7717 po
  • Diamètre du pas
    3.5992 po
  • Poids
    3.61 lb, 1.64 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 10B-2BH18

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté