Motion
PHS 06B-2TB32

SKF
PHS 06B-2TB32

32 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11309907
N° MFRPHS 06B-2TB32
Prix43.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 06B-2TB32

32 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11309907
N° MFRPHS 06B-2TB32
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
Prix43.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.1496 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9843 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.6535 po
  • Largeur totale
    0.9843 po
  • Diamètre du pas
    3.8256 po
  • Poids
    1.61 lb, 0.73 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    32
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 06B-2TB32
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good