Motion
PHS 10B-1DSA20

SKF
PHS 10B-1DSA20

Pignon de chaîne à rouleaux - 10B / 5/8 po, moyeu A, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11309970
N° MFRPHS 10B-1DSA20
Prix44.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 10B-1DSA20

Pignon de chaîne à rouleaux - 10B / 5/8 po, moyeu A, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11309970
N° MFRPHS 10B-1DSA20
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
Prix44.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.2677 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2441 po
  • Largeur totale
    1.6535 po
  • Diamètre du pas
    3.9957 po
  • Poids
    4.07 lb, 1.85 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    20
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 10B-1DSA20