Motion
PHG DB-T5-650-25

SKF
PHG DB-T5-650-25

T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 650 mm, largeur de 25 mm, 130 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11310551
N° MFRPHG DB-T5-650-25
Prix40.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG DB-T5-650-25

T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 650 mm, largeur de 25 mm, 130 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11310551
N° MFRPHG DB-T5-650-25
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
Prix40.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.1339 po
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    650 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Double face;coussin en caoutchouc polyuréthane;cordons en acier;Résistant à l’huile;Résistant aux produits chimiques
  • Section de la ceinture
    DB-T5
  • Type de courroie
    T5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    130
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques, résistant à l’huile

Aperçu

Description du fabricant
PHG DB-T5-650-25 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE