Motion
PHS 40-1B41

SKF
PHS 40-1B41

Pignon de chaîne à rouleaux - 41 / 1/2 po, moyeu B, 41 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11310819
N° MFRPHS 40-1B41
Prix50.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 40-1B41

Pignon de chaîne à rouleaux - 41 / 1/2 po, moyeu B, 41 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11310819
N° MFRPHS 40-1B41
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
Prix50.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3799 po
  • Diamètre extérieur
    6.8098 po
  • Largeur totale
    1.1299 po
  • Poids
    4.54 lb, 2.06 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    41
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 40-1B41

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues