Motion
PHS 40-1TB35

SKF
PHS 40-1TB35

35 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11311080
N° MFRPHS 40-1TB35
Prix52.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 40-1TB35

35 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11311080
N° MFRPHS 40-1TB35
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
Prix52.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.6299 po
  • Diamètre extérieur
    5.8598 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    2.12 lb, 0.96 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    35
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 40-1TB35