Motion
PHS 50-1TB26

SKF
PHS 50-1TB26

26 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11311160
N° MFRPHS 50-1TB26
Prix53.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 50-1TB26

26 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11311160
N° MFRPHS 50-1TB26
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
Prix53.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.5598 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2520 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.5201 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Poids
    2.32 lb, 1.05 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    26
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 50-1TB26