Motion
PHG 8V1120

SKF
PHG 8V1120

Narrow Wrapped V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 1 Strand, 112 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI11314930
N° MFRPHG 8V1120
Prix71.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 8V1120

Narrow Wrapped V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 1 Strand, 112 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI11314930
N° MFRPHG 8V1120
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
Prix71.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Longueur extérieure nominale
    112 po
  • Largeur supérieure par toron
    1 po

Détails

  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - SBR
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Section
    8V

Aperçu

Description du fabricant
PHG 8V1120 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good