Motion
PHS 06B-1B92

SKF
PHS 06B-1B92

Pignon de chaîne à rouleaux - 06B / 3/8 po, moyeu B, 92 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11316019
N° MFRPHS 06B-1B92
Prix129.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 06B-1B92

Pignon de chaîne à rouleaux - 06B / 3/8 po, moyeu B, 92 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11316019
N° MFRPHS 06B-1B92

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix129.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.1496 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.1654 po
  • Largeur totale
    1.2598 po
  • Diamètre du pas
    10.9839 po
  • Poids
    11.53 lb, 5.23 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    92
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 06B-1B92