Motion
PHG D-360-H-150

SKF
PHG D-360-H-150

H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 36.0000 po, largeur de 1.5000 po, 144 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11316402
N° MFRPHG D-360-H-150
Prix110.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG D-360-H-150

H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 36.0000 po, largeur de 1.5000 po, 144 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11316402
N° MFRPHG D-360-H-150
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
Prix110.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.2343 po
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur du pas
    36.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Courroie de distribution classique à double face;Cordons en fibre de verre à faible élasticité;Coussin en caoutchouc néoprène résistant à l’huile et à la chaleur;Résistance élevée au cisaillement;Résistant à l’ozone;Convient aux climats tropicaux
  • Section de la ceinture
    D-H
  • Type de courroie
    H
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    144
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG D-360-H-150 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE