Motion
PHS 06B-1TB95

SKF
PHS 06B-1TB95

95 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11316471
N° MFRPHS 06B-1TB95
Prix134.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 06B-1TB95

95 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11316471
N° MFRPHS 06B-1TB95
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
Prix134.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4.3307 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9843 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.2598 po
  • Largeur totale
    0.9843 po
  • Diamètre du pas
    11.3417 po
  • Poids
    5.38 lb, 2.44 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    95
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 06B-1TB95