Motion
PHS 80-1DSA19

SKF
PHS 80-1DSA19

Pignon de chaîne à rouleaux - 80 / 1 po, moyeu A, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11316728
N° MFRPHS 80-1DSA19
Prix142.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 80-1DSA19

Pignon de chaîne à rouleaux - 80 / 1 po, moyeu A, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11316728
N° MFRPHS 80-1DSA19
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
Prix142.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    6.5902 po
  • Largeur totale
    2.1874 po
  • Poids
    12.59 lb, 5.71 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    19
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 80-1DSA19