Motion
PHS 40-1B72

SKF
PHS 40-1B72

Pignon de chaîne à rouleaux - 40 / 1/2 po, moyeu B, 72 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11316779
N° MFRPHS 40-1B72
Prix143.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 40-1B72

Pignon de chaîne à rouleaux - 40 / 1/2 po, moyeu B, 72 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11316779
N° MFRPHS 40-1B72
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
Prix143.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    11.7500 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Poids
    10.86 lb, 4.92 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    72
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 40-1B72