Motion
PHE UJMB50

SKF
PHE UJMB50

JOINT D’AJUSTEMENT - Alésage de 25 mm taille A, Alésage de 25 mm taille B, D.E. de 50 mm, Longueur de 202 mm
N° D’ARTICLE MI11317459
N° MFRPHE UJMB50
Prix142.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHE UJMB50

JOINT D’AJUSTEMENT - Alésage de 25 mm taille A, Alésage de 25 mm taille B, D.E. de 50 mm, Longueur de 202 mm
N° D’ARTICLE MI11317459
N° MFRPHE UJMB50
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
Prix142.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’alésage A
    25 mm
  • Taille d’alésage B
    25 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Longueur totale
    202 mm
  • Poids
    5.0300 lb

Détails

  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Angle de désalignement maximal
    35 °
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Série
    UJMB

Aperçu

Description du fabricant
PHE UJMB50 AJUSTEMENT ET JOUISSANCE