Motion
PHS 80-1B48

SKF
PHS 80-1B48

Pignon de chaîne à rouleaux - 80 / 1 po, moyeu B, 48 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11321209
N° MFRPHS 80-1B48
Prix376.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 80-1B48

Pignon de chaîne à rouleaux - 80 / 1 po, moyeu B, 48 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11321209
N° MFRPHS 80-1B48
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
Prix376.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    15.8598 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Poids
    35.57 lb, 16.1 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    48
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 80-1B48

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs