Motion
PHS 60-3B36

SKF
PHS 60-3B36

Pignon de chaîne à rouleaux - 60 / 3/4 po, moyeu B, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11322716
N° MFRPHS 60-3B36
Prix576.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 60-3B36

Pignon de chaîne à rouleaux - 60 / 3/4 po, moyeu B, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11322716
N° MFRPHS 60-3B36
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
Prix576.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    9.0201 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Poids
    36.46 lb, 16.5 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    36
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 60-3B36